• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Echelle d'appui en bois avec traverse 14nombre de barreaux

Réf.: 33116
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Echelles d'appui

Numéros d’identification et classifications

Référence article 33116
EAN / GTIN 4031405331167
Réf. fabricant 033116
Article hors catalogue L90110 385

Description

Description:

  • Echelle à barreaux en bois
  • Barres en pin jointif ou Caroline-Pine sans noeud, barreaux en frêne
  • Connexion de longeron conique, ce qui permet d'obtenir une surface de longeron lisse
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Largeur de fil : 420 mm (sans traverse)
  • Rail transversal en bois avec patins d'échelle antidérapants dans une largeur optimale au produit sélectionné pour une position sûre et une montée pour les échelles de débarquement de plus de 3,0 M. le rail transversal est enfermé lâchement et est attaché deux fois à l'extrémité inférieure de la poutre
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 5300 mm
  • Largeur extérieure : 420 mm
  • Largeur de colonne : 27 mm
  • Hauteur de colonne : 70 mm
  • Longueur du conducteur : 4160 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Bois
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 14 échelons
  • Hauteur de pas/échelon : 40 mm
  • Profondeur de pas/segment : 21 mm
  • Largeur de traverse : 930 mm
  • Exécution de l'étape : Germes
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires