• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

HCP 067-IQ IC908 Exchangeable Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Réf.: 3311599
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOCHAMIQ
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3311599
EAN / GTIN 7291075333091
Réf. fabricant 3311599
Article hors catalogue L24050 1280

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 6.7 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 6.5, Angle pointe (SIG) 134 Degrees

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 30 Degrees
  • Largeur du chanfrein (CHW) 0.29 mm
  • Diamètre coupant (DC) 6.7 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 2.63 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 6.5
  • Épaisseur plaquette (S) 4.3 mm
  • Angle pointe (SIG) 134 Degrees
  • Point Length (PL) 1.67 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAMIQ" Afficher tout