• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Échelle simple à échelons en bois sans traverse 8nombre de barreaux

Réf.: 33108
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Echelles d'appui

Numéros d’identification et classifications

Référence article 33108
EAN / GTIN 4031405331082
Réf. fabricant 033108
Article hors catalogue L90110 139

Description

Description:

  • Echelle à barreaux en bois
  • Barres en pin jointif ou Caroline-Pine sans noeud, barreaux en frêne
  • Connexion de longeron conique, ce qui permet d'obtenir une surface de longeron lisse
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Largeur de fil : 420 mm (sans traverse)
  • Charge maximale : 150 kg
  • Remarque : Les échelles de plus de 3,0 m ne peuvent être utilisées sans rail transversal que si elles sont utilisées exclusivement pour l'usage prévu (par exemple, installées de façon permanente, accrochées, attachées à l'aide d'une ceinture).

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3500 mm
  • Largeur extérieure : 420 mm
  • Largeur de colonne : 27 mm
  • Hauteur de colonne : 61 mm
  • Longueur du conducteur : 2480 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Bois
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 8 échelons
  • Hauteur de pas/échelon : 40 mm
  • Profondeur de pas/segment : 21 mm
  • Exécution de l'étape : Germes
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires