• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Pièce de raccordement pour plate-forme de voie

Réf.: 331043
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
Type de produit Accessoires pour échelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 331043
EAN / GTIN 4031405942073
Réf. fabricant 331043

Description

Description:

  • Connecteur pour plate-forme de chenille en aluminium
  • Revêtement de plate-forme antidérapante en GRP grille R13
  • Convient pour plate-forme de chenille 331037
  • Charge maximale : 300 kg

Caractéristique(s):

  • Largeur: 240 mm
  • Hauteur : 110 mm
  • Longueur : 1334 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 300 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Classe antidérapante : R9