• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre numérique rainuré IP65, 3-4 ″, Digimatic, surface de mesure 3 mm

Réf.: 331-364-30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 65
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
Indice de protection IP IP 65
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 331-364-30
EAN / GTIN 4946368688992
Réf. fabricant 331-364-30
Article hors catalogue L40010 14906

Description

Description:

Le micromètre Digimatic Groove, simplifie la mesure des rainures et des pièces moulées et vous offre les avantages suivants: Excellente précision et matériau résistant à l'huile pour toutes les pièces en plastique (IP65) résistance à l'eau et à la poussière pour une utilisation en présence de liquides de refroidissement ou d'huiles de coupe.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 3 - 4
Valeur de l'incrément numérique : 0,00005″/0,001 mm
précision : ±0,00015″
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±1.5E-4″
Echelle : douille de l'échelle chromée satinée, Ø 18 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
Force de mesure : 5-10
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Dans une boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage, 1x pile
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 2,4 ans