Micromètre numérique rainuré IP65, 0-1 ″, Digimatic, surface de mesure 3 mm

Réf.: 331-351-30
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
    Métrologie digital
    Type de produit Micromètres

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 331-351-30
    EAN / GTIN 4946368688886
    Réf. fabricant 331-351-30
    Article hors catalogue L40010 12088

    Description

    Description:

    Le micromètre Digimatic Groove, simplifie la mesure des rainures et des pièces moulées et vous offre les avantages suivants: Excellente précision et matériau résistant à l'huile pour toutes les pièces en plastique (IP65) résistance à l'eau et à la poussière pour une utilisation en présence de liquides de refroidissement ou d'huiles de coupe.

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Numérique
    Plage de mesure : 0 - 1
    Valeur de l'incrément numérique : 0,00005″/0,001 mm
    Précision : ±0,0001″
    Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±1.0E-4″
    Echelle : douille de l'échelle chromée satinée, Ø 18 mm
    Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
    Force de mesure : 5-10
    ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
    Alarme de basse tension : Oui
    Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
    Contenu de la livraison : Dans une boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage, 1x pile
    Alimentation : 1x pile SR-44
    Durée de vie des piles : env. 2,4 ans