T490 LNMT1306PNR-RDPFW IC840 Plaquettes tangentielles avec 4 arêtes de coupe hélicoïdales ondulées

Réf.: 3309429
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3309429
EAN / GTIN 7291075356762
Réf. fabricant 3309429
Article hors catalogue L23970 592

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12.7 mm, Longueur plaquette (INSL) 13.73 mm, Épaisseur plaquette (S) 13.06 mm, Largeur plaquette (W1) 6.65 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12.7 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 13.73 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 13.06 mm
  • Largeur plaquette (W1) 6.65 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.18 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Produits adaptés

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout