H600 WXCU 080612HP IC882 Plaquettes réversibles avec 6 arêtes de coupe pour l'usinage forte avance

Réf.: 3309415
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série FEEDMILL
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3309415
    EAN / GTIN 7291075236873
    Réf. fabricant 3309415
    Article hors catalogue L23970 568

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 8.8 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.8 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 1.2 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Longueur plaquette (INSL) 8.8 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 6.8 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.86 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.34 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 6

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "FEEDMILL" Afficher tout