FSMA 80-40 IC07 Plaquettes de précision rayonnées pour l'aluminium à des avances moyennes à élevées

Réf.: 3309182
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3309182
    EAN / GTIN 7291075302523
    Réf. fabricant 3309182
    Article hors catalogue L24100 328

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 8 mm, Épaisseur plaquette (S) 8.4 mm

    Caractéristique(s):

    • Angle de dépouille primaire (AN) 10 Degrees
    • Rayon (RE) 4 mm
    • Largeur de coupe (CW) 8 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 29.7 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 8.4 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :