Sweat zippé HV femme XXXL

Réf.: 330819743300XXXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure
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
Couleur gelb
Taille unisexe 3XL
Type de produit Sweatshirts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 330819743300XXXL
EAN / GTIN 7330509615928
Réf. fabricant 330819743300XXXL

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, une face brossée, 240 g/m².

Poches
Poche poitrine avec fermeture à glissière
Poches latérales avec fermeture à glissière

Détails
Col montant

Fonctionnalité
Coupe femme

Reflex
Bande réfléchissante de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules
Fermeture frontale
Glissière plastique unidirectionnelle

Finition
Poignet à l'extrémité de la manche
Haut de jambe nervuré

Description:

  • Sweatshirt haute visibilité en coupe femme et réflecteurs sur tous les côtés, pour être visible de toutes les directions
  • Le sweatshirt a une fermeture éclair, deux poches sur le devant et une poche poitrine
  • Conçu pour un confort maximal au travail et certifié EN ISO 20471, XS-M Classe 2, L-> : Classe 3
  • Vêtements de protection hautement visibles

Norme:

  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • Combination Certification C