SPMR 090308 IC830 Plaquettes carrées positives à 11° de dépouille et géométrie de coupe positive pour réduire les efforts, pour applications de semi-finition et finition

Réf.: 3308121
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3308121
    EAN / GTIN 7291075073645
    Réf. fabricant 3308121
    Article hors catalogue L23950 3197

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux R, Rayon (RE) 0.8 mm, Longueur arête de coupe (L) 9.52 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.18 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux R
    • Angle de dépouille primaire (AN) 11 Degrees
    • Rayon (RE) 0.8 mm
    • Longueur arête de coupe (L) 9.52 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 6 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 3.18 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.35 mm/rev
    • Prof. de passe minimum 1.5 mm
    • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.16 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :