• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SD FM D32-8-R0.4-SP15 IC908 Interchangeable Solid Carbide Face Milling Heads

Réf.: 3308059
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série T-FACE
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3308059
EAN / GTIN 7291075390605
Réf. fabricant 3308059
Article hors catalogue L24060 546

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15 mm, Diamètre coupant (DC) 31.25 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm, Nombre de dents (NOF) 8, Longueur hors tout (OAL) 8 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15 mm
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Diamètre coupant (DC) 31.25 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 8.4 mm
  • Nombre de dents (NOF) 8
  • Longueur fonctionnelle (LF) 8 mm
  • fz(max) 0.15 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 8 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees