PVACL 1212X-11S-JHP-MC Tools with Channels for High Pressure Coolant Carrying 35° Positive Rhombic Inserts for Swiss Automatic Machines

Réf.: 3308035
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3308035
EAN / GTIN 7291075365429
Réf. fabricant 3308035
Article hors catalogue L23990 1796

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 70 mm, Longueur tête (LH) 25 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 70 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 12.2 mm
  • Longueur tête (LH) 25 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) VC..1103
  • Hauteur attachement (H) 12 mm
  • Largeur attachement (B) 12 mm

Produits adaptés

Plaquettes