PCLCL 1212X-09S-JHP-MC Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying 80° Positive Rhombic Inserts for Swiss Automatic Machines

Réf.: 3308027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3308027
    EAN / GTIN 7291075365344
    Réf. fabricant 3308027
    Article hors catalogue L23990 670

    Description

    Description:

    Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 67 mm, Longueur tête (LH) 23 mm

    Caractéristique(s):

    • Sens (HAND) Left Hand
    • Longueur fonctionnelle (LF) 67 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 12.2 mm
    • Longueur tête (LH) 23 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) CC.. 09T3
    • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF) 0 Degrees
    • Hauteur attachement (H) 12 mm
    • Largeur attachement (B) 12 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes