Escabeau à barreaux en 4 parties avec traverse nivello® 4x12 barreaux

Réf.: 33048
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Nombre de marches 4×12
Matière Aluminium
Exécution marchepied Echelon
Type de produit Echelles pliantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 33048
EAN / GTIN 4031405330481
Réf. fabricant 033048
Article hors catalogue L90110 842

Description

Description:

  • Echelle fixe en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Barreaux carrés 30 x 30 mm rainurés des deux côtés
  • connexion de longeron/échelon serti 4 fois
  • Nivello® traverse en largeur optimale pour le produit sélectionné pour une position debout et une ascension plus sûres grâce aux chaussures en échelle Nivello® avec technologie d'inclinaison à 2 axes, contrôle de l'angle d'attaque et repose-pieds remplaçables. La traverse est fournie sans jeu et est boulonnée deux fois à l'extrémité inférieure de la colonne
  • Réglable en hauteur d'un échelon à l'autre en quelques étapes simples
  • Capuchons d'extrémité en plastique sur l'extrémité supérieure du rail
  • Protection anti-étalement avec deux sangles en polyester haute résistance
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Largeur de fil : 420 mm (sans traverse)
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 7000 mm
  • Largeur extérieure : 420 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Longueur déployée : 5850 mm
  • Longueur rétractée : 3620 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Inclinaison : 70 °
  • Résistance au glissement : Cannelée en aluminium
  • Longueur du pas : 3330 mm
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 4x12 échelons
  • Hauteur de pas/échelon : 30 mm
  • Profondeur de pas/segment : 30 mm
  • Largeur de traverse : 1200 mm
  • Exécution de l'étape : Germes