PCHR 12-D32-2-JHP Porte-plaquettes de tronçonnage et gorges accueillant des plaquettes à 5 arêtes de coupe, avec canaux d'arrosage pour la lubrification haute pression

Réf.: 3304727
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série PENTAIQGRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3304727
    EAN / GTIN 7291075362350
    Réf. fabricant 3304727
    Article hors catalogue L23920 1264

    Description

    Description:

    Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2 mm, Hauteur hors tout (OAH) 41 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm

    Caractéristique(s):

    • Sens (HAND) Right Hand
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.4 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 2 mm
    • Longueur tête (LH) 30.5 mm
    • Hauteur hors tout (OAH) 41 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
    • Hauteur attachement (H) 12 mm
    • Largeur attachement (B) 12 mm
    • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 32 mm

    Produits adaptés

    Accessoires

    Plaquettes

    De la même série "PENTAIQGRIP" Afficher tout