PCHR 19-34-JHP Porte-plaquettes de tronçonnage, gorges et copiage accueillant des plaquettes PENTA avec canaux d'arrosage intégré pour la lubrification haute pression

Réf.: 3304712
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série PENTACUT
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3304712
    EAN / GTIN 7291075362633
    Réf. fabricant 3304712
    Article hors catalogue L23920 3138

    Description

    Description:

    • Porte-plaquette de tronçonnage
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.394″
    • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.157″
    • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.059″
    • Longueur hors tout (OAL): 5.32″

    Caractéristique(s):

    • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.394″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.157″
    • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.059″
    • Longueur tête (LH): 1.3″
    • Longueur hors tout (OAL): 5.32″
    • Hauteur attachement (H): 3/4″
    • Largeur attachement (B): 3/4″

    Produits adaptés

    Accessoires

    Plaquettes

    De la même série "PENTACUT" Afficher tout