• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

TAGPAD-XL 4R-D102-JHP Adaptateurs extra longs de tronçonnage et gorges avec canaux d'arrosage intégré pour la lubrification haute pression accueillant des plaquettes TANG-GRIP

Réf.: 3303720
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série TANG-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3303720
EAN / GTIN 7291075350425
Réf. fabricant 3303720
Article hors catalogue L23920 167

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3.7 mm, Longueur hors tout (OAL) 83 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 3.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 6 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3.7 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 83 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 102 mm

Produits adaptés

De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout