• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MARTOR LAME CONVEXE 33 , 10 par cassette

Réf.: 33.50
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
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 33.50
EAN / GTIN 4002632904585
Réf. fabricant 33.50
Article hors catalogue L60170 771

Description

Description:

LE CONVEVE KLINGS NR. 33 by MARTOR est un lame de haute qualité en acier. Il est très tranchant et a un bord utilisable. Le lame mesure 40 mm de long, 8,5 mm de large et 0,50 mm d'épaisseur.

LE CONVEVE KLINGS NR. 33 est disponible sous la référence 33,50 dans le magasin pour 10 pièces. disponible. Vous pouvez utiliser le lame dans les couteaux MARTOR suivants : GRAFIX BOY, TRIMMEX CUTTOGRAF.
    Couper :
    Affûtage spécial
  • Facettes de lame :
    caractéristiques de la lame à un pli

    :
    lame utilisable dans un sens
  • Matériau de base :
    Acier

Caractéristique(s):

  • Matériau de base: Acier
  • Affûtage des lames: Affûtage spécial
  • Facettes de la lame: Affûtée sur 1 face
  • Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 1 côté

Produits adaptés

Accessoires