Tête de serrage douce, SA 65, ⌀ alésage initial: 20mm

Réf.: 329936 20
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
⌀ alésage initial (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ alésage initial 20 mm
Support SA 65
Type de produit Tête de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 329936 20
EAN / GTIN 2050001922670
Réf. fabricant SK65BZIHSWR20,0

Description

Exécution:

Têtes de serrage, profil rond, progression de 0,5 et 1 mm. Lors de la commande, indiquer le ⌀ de serrage désiré.
Douce (dureté réduite de 40 HRC dans l’alésage) pour auto-alésage.

Utilisation:

Domaines d’utilisation multiples (centres d’usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

Remarque(s):

Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.
Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables sur demande!