Tête de serrage lisse 13 mm

Réf.: 329930 13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ de serrage (par pas de 0,5 mm) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage 13 mm
    Support SA 65
    Surface de serrage lisse
    Dureté 60 HR
    Profil rond
    Longueur L 53 mm
    Exécution Déport avant raccourci
    Type de produit Tête de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 329930 13
    EAN / GTIN 2050001072566
    Réf. fabricant SK65BZIGR13,0

    Description

    Exécution:

    Exécution lisse pour l’usinage de finition.
    Têtes de serrage, profil rond, progression de 0,5 et 1 mm. Lors de la commande, indiquer le ⌀ de serrage désiré.

    Utilisation:

    Domaines d’utilisation multiples (centres d’usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

    Remarque(s):

    Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.
    Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables sur demande!