• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Testeur électronique Capture Lite 80-1100 Nm

Réf.: 3297934
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 3297934
EAN / GTIN 0616050810133
Réf. fabricant 3297934

Description

Description:

  • Couplemètre numérique pour le contrôle des clés et tournevis dynamométriques
  • Léger et robuste grâce au boîtier de base en aluminium
  • 5 modèles dans la gamme de 0,02 N-m à 350 N-m
  • Avec montage carré de 1/4″, 1/2″, 3/4″ (CL1 et CL10H avec arbre hexagonal de 1/4″)
  • Tolérance de mesure +/- 1 % pour toutes les valeurs de lecture
  • 3 modes de mesure : lecture de la valeur glissante (track), détection du point d'inflexion (first peak), Mesure de la valeur de crête (peak)
  • Manipulation très simple grâce à la commande à 1 bouton (mode de mesure, unité)
  • Commutable entre N-m, lbf-ft et lbf-in
  • Une lisibilité optimale grâce à un écran OLED à une ligne bien éclairé
  • Fonction de démarrage automatique lors de l'insertion d'un outil dynamométrique
  • Mode de veille automatique en cas de non-utilisation
  • Montage facile sur la table ou au mur
  • Alimentation électrique et sortie de données via le port USB
  • Contenu:
  • Testeur Capture Lite
  • Câble de connexion USB
  • Adaptateur (selon le modèle)
  • Instructions d'utilisation
  • Certificat de test
  • boîtier plastique stable avec incrustation

Caractéristique(s):

  • Adaptateur: 36 mm 6 pans sur 1″ 4 pans, 36 mm 6 pans sur 3/4″ 4 pans
  • Prise d'entraînement, hexagonale [métrique]: 36 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 25,0 mm
  • Résolution: 0,1
  • Sens d'actionnement: Droite
  • Couple (min.) [lbf in]: 9735 lbf in
  • Couple (max.) [lbf in]: 811 lbf in
  • Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 59 lbf ft - 811 lbf ft
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 1100 Nm
  • Largeur totale [mm]: 120 mm
  • Hauteur totale [mm]: 70 mm
  • Longueur totale [mm]: 138 mm
  • Matériau: Boîtier en aluminium
  • Précision de mesure du couple: Tolérance de ± 1 % pour toutes les lectures
  • Interface: USB
  • 1000 V isolé: non
  • Écran graphique: oui
  • Protection contre les surcharges: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier