CL10S Capture Lite

Réf.: 3297896
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Appareils de contrôle de couple

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3297896
EAN / GTIN 0611702896923
Réf. fabricant 3297896
Article hors catalogue L60160 5826

Description

Description:

Testeur de couple numérique pour tester les clés dynamométriques et les tournevis dynamométriques
Léger et robuste grâce à un boîtier de base en aluminium
5 modèles dans la gamme de 0,25 N-m à 400 N-m
Avec montage carré de 1/4″, 1/2″, 3/4″ (CL1 et CL10H avec arbre hexagonal de 1/4″)
Mesure de la tolérance /- 1 % pour toutes les lectures
3 modes de mesure : affichage de la valeur flottante (piste), détection du point d'inflexion (première crête), mesure de la valeur de crête (crête)
manipulation facile grâce à l'utilisation d'un seul bouton (mode de mesure, unité)
Commutable entre N-m, lbf-ft et lbf-in
une lisibilité optimale grâce à un écran OLED à une ligne bien éclairé
Fonction de démarrage automatique lors de l'insertion d'un outil dynamométrique
Mode veille automatique lorsqu'il n'est pas utilisé
Montage facile sur la table ou au mur
Alimentation électrique et sortie de données via une connexion USB
Contenu:
Testeur Capture Lite
Câble de connexion USB
Adaptateur (selon le modèle)
Instructions d'utilisation
Certificat de test
Boîtier en plastique robuste avec insert

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 6,3 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/4″
  • Résolution: 0,001
  • Sens d'actionnement: Droite
  • Couple (min.) [lbf in]: 88 lbf in
  • Couple (max.) [lbf in]: 2,2 lbf in
  • Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 0,19 lbf ft - 7,4 lbf ft
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 0,25 Nm - 10 Nm
  • Largeur totale [mm]: 120 mm
  • Hauteur totale [mm]: 70 mm
  • Longueur totale [mm]: 135 mm
  • Matériau: Boîtier en aluminium
  • Précision de mesure du couple: Tolérance de ± 1 % pour toutes les lectures
  • Interface: USB
  • 1000 V isolé: non
  • Écran graphique: non
  • Protection contre les surcharges: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop