Jeu de tournevis offset, 9 pièces, couleur

Réf.: 3297470
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3297470
    EAN / GTIN 4010886966860
    Réf. fabricant 3297470
    Article hors catalogue L60160 5455

    Description

    Description:

    Le codage couleur simplifie l'attribution de la largeur de clé correcte
    La tête sphérique permet de visser dans des endroits difficiles d'accès
    Clé facilement amovible
    Revêtement en poudre résistant à l'abrasion

    Caractéristique(s):

    • Forme de la lame: Hexagonal
    • Largeur totale [mm]: 85 mm
    • Hauteur totale [mm]: 20 mm
    • Longueur totale [mm]: 120 mm
    • Surface: revêtu par poudre
    • 1000 V isolé: non
    • protection contre le déroulement: non
    • antimagnétique: non
    • Version à faible émission d'étincelles: non
    • Codage couleur: non
    • Poignée disponible: non
    • Capuchon pivotant: non
    • Tête sphérique: non
    • Capuchon de frappe: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non