Pince de serrage tirée ronde, DIN 6341 7 mm

Réf.: 329705 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 6341
Type 355 E
F 20 mm
K 28 mm
Longueur totale L 123 mm
Filetage G S20×2 mm
Angle α 17,5 degré
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 329705 7
EAN / GTIN 4062406104559
Réf. fabricant 329705 7

Description

Exécution:

Pinces de serrage, profil rond, progression de 1 mm. Lors de la commande, indiquer le ⌀ de serrage désiré.
Filetage

Norme:

DIN 6341.

Précision:

Tolérances de concentricité: D = 1 à 10 mm = 0,02 mm D = 10 à 30 mm = 0,03 mm D = 30 à 60 mm = 0,04 mm

Remarque(s):

Autres diamètres et profils (par ex. carrés ou 6 pans) sur demande!