• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Servante pour bacs plastiques

Réf.: 32911
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariots à plateaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 32911
EAN / GTIN 4017976013695
Réf. fabricant 32911
Article hors catalogue L90080 58

Description

Exécution:

démonté

Description:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 3 plateaux en mélaminé surface effet hêtre avec rebord de 13 mm. Plateaux inclinables de 15° et 30°. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge plateau haut et intermédiaire : 50 kg.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 200
Longueur de surface utile (mm): 605
Largeur de surface utile (mm): 405
Hauteur plateaux (mm): 209, 664, 1164
Charge par plateau (kg): 50
Longueur totale (mm): 821
Largeur totale (mm): 455
Hauteur totale (mm): 1178
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 125 x 32

Remarque(s):

selon EN 1757-3