Pupitre d'atelier

Réf.: 3291
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Supports à matériaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3291
    EAN / GTIN 4017976032917
    Réf. fabricant 3291
    Article hors catalogue L90080 476

    Description

    Exécution:

    démonté

    Description:

    Construction en profilé et tube d'acier avec plateau en tôle d'acier et rebord de 20 mm sur un grand côté, revêtement époxy bleu RAL 5007. Pour bacs en plastiques, corbeilles en treillis etc.. Rotatif avec hauteur règlable par piston pneumatique. Inclinable de 0°, 15° et 30°. 4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à palier lisse. 2 roues avec freins.

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 150
    Longueur de surface utile (mm): 510
    Largeur de surface utile (mm): 410
    Angle d'inclinaison (degrés): 0, 15, 30
    Réglage hauteur de - à (mm): 720-1070
    Type de pneu: TPE
    Roues (mm): 75 x 25

    Remarque(s):

    selon EN 1757-3