Exécution:
démonté
Description:
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 3 plateaux armature ouverte et 3 bacs plastiques (1 de 600 x 400 x 145 mm ; 2 de 600 x 400 x 220 mm). 2 roues fixes et 2 pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge plateau haut et intermédiaire : 50 kg.
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 200
Longueur de surface utile (mm): 605
Largeur de surface utile (mm): 405
Hauteur plateaux (mm): 197, 652, 1152
Charge par plateau (kg): 50
Longueur totale (mm): 821
Largeur totale (mm): 455
Hauteur totale (mm): 1282
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 125 x 32
Remarque(s):
selon EN 1757-3