• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pupitre d'atelier

Réf.: 3290
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Supports à matériaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3290
EAN / GTIN 4017976032900
Réf. fabricant 3290
Article hors catalogue L90080 475

Description

Exécution:

démonté

Description:

Construction en profilé et tube d'acier avec plateau en tôle d'acier et rebord de 20 mm sur un grand côté, revêtement époxy bleu RAL 5007. Pour bacs en plastiques, corbeilles en treillis etc.. Rotatif avec hauteur règlable par piston pneumatique. Inclinable de 0°, 15° et 30°. 4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à palier lisse. 2 roues avec freins.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 150
Longueur de surface utile (mm): 510
Largeur de surface utile (mm): 410
Angle d'inclinaison (degrés): 0, 15, 30
Réglage hauteur de - à (mm): 510-700
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 75 x 25

Remarque(s):

selon EN 1757-3