Micromètre de profondeur numérique, 0-6 ″, Digimatic

Réf.: 329-350-30
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
    Type de produit Micromètres

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 329-350-30
    EAN / GTIN 4946368695860
    Réf. fabricant 329-350-30

    Description

    Description:

    Le micromètre de profondeur Digimatic avec inserts de tige interchangeables vous offre les avantages suivants: Les inserts de tige interchangeables Ø 4 mm, avec surface de mesure rodée, offrent une large plage de mesure par pas de 25 mm. La butée à cliquet du dispositif de verrouillage assure une force de mesure constante

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Numérique
    Plage de mesure : 0 - 6
    Valeur du pas de comptage : 209-918
    Règle graduée : tambour gradué et douille chromée satinée, ⌀ 18 mm
    Force de mesure : 5-10
    ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
    DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur affichée) : Oui
    Alarme de basse tension : Oui
    Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
    Contenu de la livraison : y compris boîte, clé de réglage n° 301.336, 04GAA274, clé à six pans creux n° 202.863 , 1x pile SR-44
    Alimentation : 1x pile SR-44
    Durée de vie des piles : env. 2,4 ans