• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre de profondeur numérique, 0-300 mm, Digimatic

Réf.: 329-251-30
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 329-251-30
EAN / GTIN 4946368695853
Réf. fabricant 329-251-30
Article hors catalogue L40010 11160

Description

Description:

Le micromètre de profondeur Digimatic avec inserts de tige interchangeables vous offre les avantages suivants: Les inserts de tige interchangeables Ø 4 mm, avec surface de mesure rodée, offrent une large plage de mesure par pas de 25 mm. La butée à cliquet du dispositif de verrouillage assure une force de mesure constante

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 300
Valeur du pas de comptage : 0,001 mm
Règle graduée : tambour gradué et douille chromée satinée, ⌀ 18 mm
Force de mesure : 5-10
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur affichée) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : boîte, clé no 301.336, 04GAA274, clé hexagonale no 202.863, 1x pile SR-44 incluse.
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 2,4 ans