• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TORCOFIX FS SE 9x12 17-85 Nm

Réf.: 3288277
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 3288277
EAN / GTIN 4010886965603
Réf. fabricant 3288277

Description

Description:

  • Serrage contrôlé des vis dans la plage de 17 - 85 Nm /12 - 63 lbf-ft
  • Clé dynamométrique tubulaire à déclenchement et robuste avec réglage fixe
  • Modèles avec emboîtement SE 9x12
  • Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche (changer l'outil d'insertion pour changer de sens)
  • Mécanisme de déclenchement éprouvé et robuste
  • Forme mince
  • Nouvelle poignée ergonomique
  • Capuchon de fermeture inviolable à l'extrémité de la poignée
  • Mesure de point calibrée en usine : 17,5 mm (9x12 mm)
  • Actionnement uniquement avec des outils à emmancher avec une mesure de point uniforme - sinon, des décalages de valeur peuvent se produire
  • Selon l'utilisation de l'outil, il est possible de l'utiliser aussi bien vers l'avant (par ex. (par ex. clé à fourche) ou sur le côté (par ex. cliquet réversible et douille)
  • Classé selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, Calibré pour un écart maximal admissible de +/- 3 % et donc plus précis que les +/- 4 % exigés par la norme
  • Inclus. Certificat de contrôle traçable (DIN EN ISO 6789-2:2017)
  • Si un réglage fixe en usine est souhaité, veuillez indiquer la valeur Nm / lbf-ft à la commande (prix sur demande)
  • Optionnel : Outil d'ajustage et de blocage 2en1 TF-EFS (Code:3254933)

Caractéristique(s):

  • 1000 V isolé: Non
  • Prise d'entraînement, rectangle: 9 x 12 mm
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Rangement/contenu: Boîte en plastique
  • Mécanisme de déclenchement: Déclenchement à course courte
  • Couple (max.) [lbf-ft]: 63 lbf·ft
  • Couple (max.) [N-m]: 85 Nm
  • Couple (min.) [lbf-ft]: 12 lbf·ft
  • Couple (min.) [N-m]: 17 Nm
  • Plage de couple (min./max.) [lbf-ft]: 12 lbf·ft - 63 lbf·ft
  • Plage de couple (min./max.) [N-m]: 17 Nm - 85 Nm
  • Consignes de mise au rebut sur l'outil: Non
  • Réglage fixe: Oui
  • Largeur totale [mm]: 22 mm
  • Longueur totale [inch]: 329 mm
  • Longueur d'étalonnage: 277 mm
  • Matériau: Construction en tube d'acier peint, avec logement rectangulaire galvanisé
  • Poids net [kg]: 0,34 kg
  • Précision +/-: +/- 3 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Enregistrement REACH disponible: Non
  • Type d'échelle: sans
  • Certifié VDE: Non
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier