Clé dynamométrique TORCOFIX K 1/4″ 5-25 N-m

Réf.: 3288234
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Couple maximal 25 Nm
Carré d'entraînement 1/4 pouce

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3288234
EAN / GTIN 4010886965566
Réf. fabricant 3288234
Article hors catalogue L60160 6074

Description

Description:

  • Utilisation:
  • Serrage contrôlé des vis dans la plage de 5 - 25 N·m / 3,7 - 18 lbf·ft
  • Clé dynamométrique tubulaire réglable, débrayable et robuste à cliquet intégré avec entraînement carré pour l'industrie et le commerce
  • Version:
  • Classifié selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, calibré à un écart maximum admissible de +/- 3 % et donc plus précis que les +/- 4 % requis par la norme
  • Y compris certificat d'essai traçable (DIN EN ISO 6789-2:2017)
  • Pour un serrage contrôlé de la main droite et de la main gauche (changer le carré pour changer de direction)
  • Carré à tête de champignon de 1/2″ avec fermeture à bille. A partir de 3/4″ avec douille carrée et rétention de la broche
  • Construction robuste en tube d'acier mat et peint par poudrage, avec cliquet galvanisé et pièces en plastique de haute qualité
  • Nouvelle poignée ergonomique, façonnée en fonction de la position de prise naturelle de la main
  • Aide au centrage de la main clairement reconnaissable et tangible et aide au calibrage au milieu de la poignée
  • Double échelle N-m / lbf-ft avec vernier (N-m), fenêtre de visualisation agrandie protégeant contre l'abrasion et la saleté
  • Avec échelle de vernier pour N-m échelle principale pour fixer les valeurs de l'échelle intermédiaire ; réglage lbf-ft uniquement via l'échelle principale
  • Alignement vertical de l'échelle, le réglage du couple convient donc aux gauchers et aux droitiers
  • Ligne de graduation placée directement au-dessus de l'échelle, pour éviter les erreurs de lecture (erreur de parallaxe)
  • Etiquetage des unités intégré dans le cadre de la balance et également protégé contre l'abrasion par des fenêtres de visualisation,
  • Le mécanisme de saut précis génère un signal de déclenchement clairement perceptible et audible lorsque la valeur de couple réglée est atteinte
  • Incluant une sécurité anti-roulis, qui empêche de rouler lorsque l'outil est posé

Caractéristique(s):

  • Distance boîtier - centre du carré: 17,5 mm
  • Type d'entraînement / Entraînement: Tête de champignon
  • Carré d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/4″
  • Nombre de dents: 36
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Rangement: Boîte en plastique
  • Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
  • Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 3,7 lbf ft - 18 lbf ft
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Montage
    • Fabrication
    • Entretien et maintenance
  • Largeur totale [mm]: 39 mm
  • Hauteur totale [mm]: 39,8 mm
  • Longueur totale [mm]: 273 mm
  • Longueur d'étalonnage: 200,5 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 35,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 25,3 mm
  • Matériau: Construction en tube d'acier, pièces en plastique de haute qualité
  • Nonius Nm: 0,1 Nm
  • Précision: +/- 3 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Angle de pivotement vers l'arrière: 10 °
  • Sécurité Carré de sortie: Sécurité à bille
  • Graduation de l'échelle [lbf ft]: 1 lbf ft
  • Graduation de l'échelle [Nm]: 1 Nm
  • Type d'échelle: Dual
  • 1000 V isolé: non
  • Réglage fixe: non
  • Graduation de l'échelle: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie
    • Véhicules de chantier et utilitaires
    • Consommateurs
    • Energie
    • Construction mécanique
    • Atelier
    • Service
    • Agriculture
    • Oil & Gas
    • Services publics
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier