Resin-bonded diamond grinding wheels for flank machining 100 x 10 x 32 mm 5 - 4

Réf.: 328027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 328027
EAN / GTIN 9003173280270
Réf. fabricant 328027

Description

Description:

Ce produit Tyrolit convient aussi bien pour la rectification de réparation que la rectification en production et offre des taux d'enlèvement élevés sur le carbure de tungstène. Cela est principalement dû à une concentration réduite et à un système de liant adapté. Les meules diamant sont disponibles pour toutes les affûteuses standards ayant un diamètre compris entre 76 et 100 mm. Il est important de noter qu'il faut privilégier les diamètres de 76 - 80 mm, notamment pour les dentures rapprochées.

Caractéristique(s):

  • Form: 4B9 00345C MEULE ASSIETTE
  • Spécification : 5 - 4
  • Dimension (D x T x H): 100 x 10 x 32 mm
  • Diamètre: 100 mm
  • Epaisseur: 10 mm
  • Alésage: 32 mm
  • Granulométrie: 91
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Carbure de tungstène

Avantage(s):

  • Taux d’enlèvement de matière élevé
  • Grosseur de grain optimale
  • Pour les dentures rapprochées

Utilisation:

  • Pour l'usinage des flancs de pièces en Métal dur.