Description:
Utilisation:
Serrage contrôlé des vis dans la plage 250 - 850 N-m / 185 - 630 lbf-ft
Clé dynamométrique pour tuyaux, réglable, déblocable et robuste, avec réceptacle à emboîtement, pour l'industrie et le commerce
Version:
Classifié selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, calibré à un écart maximum admissible de /- 3 % et donc plus précis que les /- 4 % requis par la norme
Y compris certificat d'essai traçable (DIN EN ISO 6789-2:2017)
Pour un serrage contrôlé à droite et à gauche (changement d'outil pour changer de direction)
Porte-douille Ø 22 mm
Calibre de travail: 56 mm (Ø 22 mm)
Construction robuste en tube d'acier mat et peint par poudrage, avec cliquet galvanisé et pièces en plastique de haute qualité
Nouvelle poignée ergonomique, façonnée en fonction de la position de prise naturelle de la main
Aide au centrage de la main clairement reconnaissable et tangible et aide au calibrage au milieu de la poignée
Double échelle N-m / lbf-ft avec vernier (N-m), fenêtre de visualisation agrandie protégeant contre l'abrasion et la saleté
Avec échelle de vernier pour N-m échelle principale pour fixer les valeurs de l'échelle intermédiaire ; réglage lbf-ft uniquement via l'échelle principale
Alignement vertical de l'échelle, le réglage du couple convient donc aux gauchers et aux droitiers
Ligne de graduation placée directement au-dessus de l'échelle, pour éviter les erreurs de lecture (erreur de parallaxe)
Étiquetage des unités intégré dans le cadre de la balance et protégé contre l'abrasion par des fenêtres de visualisation
Le mécanisme de saut précis génère un signal de déclenchement clairement perceptible et audible lorsque la valeur de couple réglée est atteinte
Incluant une sécurité anti-roulis, qui empêche de rouler lorsque l'outil est posé
Caractéristique(s):
- Taille de l'entraînement [métrique]: 22 mm
- Type d'entraînement / Entraînement: Pivot d'entraînement
- Sens de serrage: Gauche et droite
- Rangement: Karton
- Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
- Largeur du logement [mm]: 22 mm
- Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 185 lbf ft - 630 lbf ft
- Plage de couple (min./max.) [Nm]: 250 Nm - 850 Nm
- Plage d'utilisation:
- Assemblage
- Montage en série
- Fabrication
- Maintenance et entretien
- Largeur totale [mm]: 45 mm
- Hauteur totale [mm]: 44 mm
- Longueur totale [mm]: 1.355 mm
- Longueur du levier côté entraînement [mm]: 465 mm
- Longueur d'étalonnage: 1276,8 mm
- Matériau: Construction en tube d'acier
- Nonius Nm: 1 Nm
- Précision: +/- 3 %
- Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Fusible: Sécurité de goupille
- Graduation de l'échelle: 10
- Graduation de l'échelle [lbf ft]: 10 lbf ft
- Graduation de l'échelle [Nm]: 10 Nm
- Type d'échelle: Dual
- Entraxe [métrique]: 56,0 mm
- 1000 V isolé: non
- Réglage fixe: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non
- Groupes cibles:
- Automotive
- Industrie
- Véhicules de construction et utilitaires
- Militaire
- Energie
- Machines
- Services
- Agriculture
- Oil & Gas