• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé dynamométrique TORCOFIX SE 14x18 40-200 Nm

Réf.: 3278549
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3278549
EAN / GTIN 4010886962404
Réf. fabricant 3278549
Article hors catalogue L60160 5483

Description

Description:

Utilisation:
Serrage contrôlé des vis dans la plage 40 - 200 N·m / 30 -150 lbf·ft
Clé dynamométrique à douille carrée réglable, déblocable et robuste pour l'industrie et le commerce
Version:
Classifié selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, calibré à un écart maximum admissible de /- 3 % et donc plus précis que les /- 4 % requis par la norme
Y compris certificat d'essai traçable (DIN EN ISO 6789-2:2017)
Pour un serrage contrôlé à droite et à gauche (changement d'outil d'insertion pour changer de direction)
Support rectangulaire 14x18 mm avec aide à l'éjection
Construction robuste en tube d'acier mat et peint par poudrage, avec cliquet galvanisé et pièces en plastique de haute qualité
Nouvelle poignée ergonomique, façonnée en fonction de la position de prise naturelle de la main
Aide au centrage de la main clairement reconnaissable et tangible et aide au calibrage au milieu de la poignée
Double échelle N-m / lbf-ft avec vernier (N-m), fenêtre de visualisation agrandie protégeant contre l'abrasion et la saleté
Avec échelle de vernier pour N-m échelle principale pour fixer les valeurs de l'échelle intermédiaire ; réglage lbf-ft uniquement via l'échelle principale
Alignement vertical de l'échelle, le réglage du couple convient donc aux gauchers et aux droitiers
Ligne de graduation placée directement au-dessus de l'échelle, pour éviter les erreurs de lecture (erreur de parallaxe)
Etiquetage des unités intégré dans le cadre de la balance et protégé contre l'abrasion par des fenêtres de visualisation,
Le mécanisme de saut précis génère un signal de déclenchement clairement perceptible et audible lorsque la valeur de couple réglée est atteinte
Incluant une sécurité anti-roulis, qui empêche de rouler lorsque l'outil est posé

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, rectangulaire: 14 x 18 mm
  • Type d'entraînement / Entraînement: Prise de vue rectangulaire
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Rangement: Boîte en plastique
  • Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
  • Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 150 lbf ft
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Assemblage
    • Montage en série
    • Fabrication
    • Maintenance et entretien
  • Largeur totale [mm]: 44 mm
  • Hauteur totale [mm]: 44 mm
  • Longueur totale [mm]: 479 mm
  • Longueur d'étalonnage: 411,3 mm
  • Matériau: Construction en tube d'acier, pièces en plastique de haute qualité
  • Nonius Nm: 1 Nm
  • Précision: +/- 3 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusible: Arrêt de capture
  • Graduation de l'échelle: 10
  • Graduation de l'échelle [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Graduation de l'échelle [Nm]: 10 Nm
  • Type d'échelle: Dual
  • Entraxe [métrique]: 25,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Réglage fixe: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie
    • Véhicules de construction et utilitaires
    • Militaire
    • Energie
    • Machines
    • Services
    • Agriculture
    • Oil & Gas
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier