Clé dynamométrique TORCOFIX K 3/4″ 110-550 Nm

Réf.: 3278492
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clé dynamométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3278492
    EAN / GTIN 4010886962350
    Réf. fabricant 3278492

    Description

    Description:

    Utilisation:
    Serrage contrôlé des vis dans la plage 110 - 550 N·m / 80 - 405 lbf·ft
    Clé dynamométrique tubulaire réglable, débrayable et robuste à cliquet intégré avec entraînement carré pour l'industrie et le commerce
    Version:
    Classifié selon la norme DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, calibré à un écart maximum admissible de /- 3 % et donc plus précis que les /- 4 % requis par la norme
    Y compris certificat d'essai traçable (DIN EN ISO 6789-2:2017)
    Pour un serrage contrôlé de la main droite et de la main gauche (changer le carré pour changer de direction)
    Entraînement carré de 3/4″ avec serrure à goupille
    Construction robuste en tube d'acier mat et peint par poudrage, avec cliquet galvanisé et pièces en plastique de haute qualité
    Nouvelle poignée ergonomique, façonnée en fonction de la position de prise naturelle de la main
    Aide au centrage de la main clairement reconnaissable et tangible et aide au calibrage au milieu de la poignée
    Double échelle N-m / lbf-ft avec vernier (N-m), fenêtre de visualisation agrandie protégeant contre l'abrasion et la saleté
    Avec échelle de vernier pour N-m échelle principale pour fixer les valeurs de l'échelle intermédiaire ; réglage lbf-ft uniquement via l'échelle principale
    Alignement vertical de l'échelle, le réglage du couple convient donc aux gauchers et aux droitiers
    Ligne de graduation placée directement au-dessus de l'échelle, pour éviter les erreurs de lecture (erreur de parallaxe)
    Étiquetage de l'unité intégré dans le cadre de la balance et également protégé contre l'abrasion via des fenêtres de visualisation
    Le mécanisme de saut précis génère un signal de déclenchement clairement perceptible et audible lorsque la valeur de couple réglée est atteinte
    Incluant une sécurité anti-roulis, qui empêche de rouler lorsque l'outil est posé

    Caractéristique(s):

    • Distance boîtier - centre du carré: 34,5 mm
    • Type d'entraînement / Entraînement: Carré traversant
    • Carré d'entraînement [métrique]: 20 mm
    • Carré d'entraînement [impérial]: 3/4″
    • Nombre de dents: 36
    • Sens de serrage: Gauche et droite
    • Rangement: Karton
    • Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
    • Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 80 lbf ft - 405 lbf ft
    • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 110 Nm - 550 Nm
    • Plage d'utilisation:
      • Assemblage
      • Fabrication
      • Maintenance et entretien
    • Largeur totale [mm]: 69 mm
    • Hauteur totale [mm]: 51 mm
    • Longueur totale [mm]: 965 mm
    • Longueur d'étalonnage: 863,8 mm
    • Largeur de la tête 1 [mm]: 69,0 mm
    • Hauteur de la tête 1 [mm]: 31 mm
    • Matériau: Construction en tube d'acier, pièces en plastique de haute qualité
    • Nonius Nm: 1 Nm
    • Précision: +/- 3 %
    • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Angle de pivotement vers l'arrière: 10 °
    • Sécurité Carré de sortie: Sécurité de goupille
    • Graduation de l'échelle: 10
    • Graduation de l'échelle [lbf ft]: 10 lbf ft
    • Graduation de l'échelle [Nm]: 10 Nm
    • Type d'échelle: Dual
    • 1000 V isolé: non
    • Réglage fixe: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non
    • Groupes cibles:
      • Automobile
      • Industrie
      • Véhicules de chantier et utilitaires
      • Consommateurs
      • Energie
      • Ingénierie mécanique
      • Atelier
      • Services
      • Agriculture
      • Oil & Gaz
      • Services publics
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier