{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type d'utilisation | Gauche | |
⌀ capacité | 26 mm - 50 mm | |
⌀ circonf. serrage A | 25 mm | |
⌀ ext. B | 43 mm | |
Longueur C | 30 mm | |
⌀ pointes de centrage adapté D | 10 mm | |
Denture | interchangeable | |
Type de produit | Entraîneurs frontaux |
Référence article | 327651 26-50 | |
EAN / GTIN | 4019208501451 | |
Réf. fabricant | 1341632 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Disque d’entraînement CoAE, avec plaquettes en carbure Rotation à gauche, ⌀ capacité: 26-50mm
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
182,50 €
102,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
111,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
111,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ capacité | 26 mm - 50 mm | 26 mm - 50 mm | 26 mm - 50 mm |
⌀ pointes de centrage adapté D | 10 mm | 16 mm | 16 mm |
Longueur C | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
⌀ circonf. serrage A | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Type de produit | Entraîneurs frontaux | Entraîneur frontal | Entraîneur frontal |