Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Disque d’entraînement à gauche, ⌀ capacité: 41-80mm

Réf.: 327650 41-80

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ capacité (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ capacité 41 mm - 80 mm
⌀ circonf. serrage A 40 mm
⌀ ext. B 40 mm
Longueur C 24 mm
⌀ pointes de centrage adapté D 16 mm
Type de produit Entraîneurs frontaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 327650 41-80
Réf. fabricant 088088

Description

Exécution:

Disques d’entraînement avec plaquettes d’entraînement en carbure amovibles.

Utilisation:

Pour remplacer ou étendre la capacité des jeux 327450; 327460 et pour les corps de base 327520; 327540.