• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille conique cylindrique avec cône intérieur 3/35

Réf.: 327492 3/35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

CM/⌀ ext. B Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

A 44 mm
Longueur C 32 mm
Longueur totale L 40 mm
Type de produit Pointes de centrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 327492 3/35
EAN / GTIN 4067263558439
Réf. fabricant 327492 3/35

Description

Exécution:

Douilles coniques rectifiées pour l’adaptation de la queue CM à un serrage cylindrique dans un mandrin de tour ou un mandrin à pinces. Le collet empêche tout déplacement axial dans le mandrin.

Adapté(s) pour:

Corps de base d’entraîneur frontal 327455; 327465 et Röhm CoAE.

Remarque(s):

En cas d’utilisation dans un mandrin de tour, il est recommandé d’aléser/rectifier les mors de serrage.