Entraîneur frontal avec cône morse 4

Réf.: 327403 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ capacité 55 mm - 100 mm
⌀ de serrage D1 54 mm
Longueur utile B 104,1 mm
Poids de la pièce 100 kg
⌀ ext. 82 mm
⌀ pointe max. 60° A 20 mm
Vis de calage non
Type de produit Entraîneur frontal

Numéros d’identification et classifications

Référence article 327403 4
EAN / GTIN 4062406765835

Description

Exécution:

  • Angle de pointe 60°, circonférence d’entraînement ⌀ 17 mm - 54 mm.
  • Rotation à droite et à gauche possible.
  • Idéal pour une utilisation sur des tours et pour le taillage par génération.

Utilisation:

Pour mise en place dans le cône de la broche du tour.

Adapté(s) pour:

Pointes tournantes 321405, 321720, 321730 et 321740.

Livraison:

Entraîneur frontal avec pointes de centrage 327410 et entraîneurs 327412.

Accessoire(s):

327410 pointe de centrage, 327412 entraîneur, 327414 éléments amortisseurs.

Remarque(s):

Douilles coniques appropriées pour adaptation dans le mandrin de tour disponibles sur demande.