{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ capacité | 19 mm - 34 mm | |
⌀ de serrage D1 | 17 mm | |
Longueur utile B | 62 mm | |
Poids de la pièce | 50 kg | |
⌀ ext. | 42 mm | |
⌀ pointe max. 60° A | 5 mm | |
Vis de calage | non | |
Type de produit | Entraîneur frontal |
Référence article | 327400 4 | |
EAN / GTIN | 4062406764586 | |
Réf. fabricant | 327400 4 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Entraîneur frontal avec cône morse 4
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
678,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
790,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
854,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
1 180,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
915,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ capacité | 19 ;34 | 28 ;50 | 40 ;72 | 55 ;100 | |
⌀ ext. | 42 | 52 | 70 | 82 | |
Longueur utile B | 62 | 70,3 | 89 | 104,1 | |
⌀ pointe max. 60° A | 5 | 9 | 14 | 20 | |
Type de produit | Entraîneur frontal | Entraîneur frontal | Entraîneur frontal | Entraîneur frontal | Entraîneur frontal |
Poids de la pièce | 50 | 55 | 65 | 100 | |
⌀ de serrage D1 | 17 | 26 | 38 | 54 |