DCNT 068-021-12A-M8 Drill Body with Exchangeable Heads, Chamfering Inserts, Internal Coolant and One Flat Shank. Used for Pre-Tread Holes.

Réf.: 3260255
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PRE-THREAD
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3260255
EAN / GTIN 7291075377668
Réf. fabricant 3260255
Article hors catalogue L24040 903

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 6.8 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 6.5, Longueur hors tout (OAL) 90 mm, Longueur utile (LU) 28.2 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 6.8 mm
  • Cutting Diameter 2 (DC_2) 13.5 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 6.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 6.5 mm
  • Diamètre collerette (DF) 16 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 6.5
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 068
  • Longueur hors tout (OAL) 90 mm
  • Point Length (PL) 1.24 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 45 mm
  • Step Diameter Length (SDL) 21 mm
  • Longueur utile (LU) 28.2 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "PRE-THREAD" Afficher tout

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop