• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DCN 300-360-31.75R-12D Forets à têtes interchangeables avec arrosage central et queues cylindriques, profondeur de perçage 12xD.

Réf.: 3260251
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3260251
EAN / GTIN 7291075297577
Réf. fabricant 3260251
Article hors catalogue L24040 407

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 1.181″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 30.0 ,Longueur hors tout (OAL) 19.27″ ,Longueur utile (LU) 14.39″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1.181″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.217″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 1.181″
  • Equivalent décimal: 1.181″
  • Diamètre collerette (DF): 1.65″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 16.695″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 30.0
  • Groupe de longueurs: 12xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 300
  • Longueur hors tout (OAL): 19.27″
  • Point Length (PL): 0.215″
  • Longueur dépassement (LPR): 16.91″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 2.36″
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 14.39″

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout