DFN350-175-31.75A-5D-IQ Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and Flat Shank. Drilling Depth: 5xD

Réf.: 3260205
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série CHAMIQDRILL 700 Line
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3260205
    EAN / GTIN 7291075317855
    Réf. fabricant 3260205
    Article hors catalogue L24040 361

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 1.378″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 35.0 ,Longueur hors tout (OAL) 10.83″ ,Longueur utile (LU) 6.89″

    Caractéristique(s):

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 1.378″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.413″
    • Diamètre coupant Maximum (DCN): 1.378″
    • Equivalent décimal: 1.378″
    • Diamètre collerette (DF): 1.65″
    • Longueur fonctionnelle (LF): 8.169″
    • Code taille logement plaquette (SSC): 35.0
    • Groupe de longueurs: 5xD
    • Identification plaquette étalon (MIID): HFP 350
    • Longueur hors tout (OAL): 10.83″
    • Point Length (PL): 0.301″
    • Longueur dépassement (LPR): 8.47″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longueur attachement (LS): 2.36″
    • Type de queue: Weldon
    • Longueur utile (LU): 6.89″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "CHAMIQDRILL 700 Line" Afficher tout