MNC 265-132 A32-155-06-5D Large Diameter Indexable Drills with a Pilot Drilling Head and One Flat Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: 3260182
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série COMBICHAM
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3260182
    EAN / GTIN 7291075307634
    Réf. fabricant 3260182
    Article hors catalogue L24040 150

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Diamètre coupant (DC) 26.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 227.05 mm, Longueur utile (LU) 135.53 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 15.5 mm
    • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 26.5 mm
    • Diamètre collerette (DF) 42 mm
    • Groupe de longueurs 5xD
    • Identification plaquette étalon (MIID) SOGX 060304-W
    • Longueur hors tout (OAL) 227.05 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 167.03 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longueur attachement (LS) 60 mm
    • Longueur utile (LU) 135.53 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "COMBICHAM" Afficher tout