• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DCNS 075-022-080B-3D Drill Body with Exchangeable Heads, without Flange, One Flat Shank, Drilling Depth 3xD, Suitable for Chamfering Holders

Réf.: 3260170
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SUMOUNICHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3260170
EAN / GTIN 7291075297898
Réf. fabricant 3260170
Article hors catalogue L24040 149

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 7.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 7.0, Longueur hors tout (OAL) 70.2 mm, Longueur utile (LU) 23.6 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 7.5 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 7.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 7.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 32.84 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 7.0
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 075
  • Longueur hors tout (OAL) 70.2 mm
  • Point Length (PL) 1.1 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 34.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 36 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 23.6 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "SUMOUNICHAM" Afficher tout