CHAMRING 220-W38.1-09 CHAMRING (utilisées avec l'UNICHAMDRILL) pour percer et chanfreiner en une seule opération.

Réf.: 3260165
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série CHAMRING
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3260165
    EAN / GTIN 7291075191950
    Réf. fabricant 3260165
    Article hors catalogue L24040 334

    Description

    Description:

    Indexable C'Sinks ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter Maximum (DCX) 0.902″ ,Cutting Diameter Minimum (DCN) 0.866″ ,Shank Size (SS) 1-1/2″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.902″
    • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.866″
    • Identification plaquette étalon (MIID): XCGT 09...
    • Longueur attachement (LS): 2.67″
    • Taille du corps (SS): 1-1/2″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "CHAMRING" Afficher tout