• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DCN 240-072-31.75A-3D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 3xD

Réf.: 3260103
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3260103
EAN / GTIN 7291075292688
Réf. fabricant 3260103
Article hors catalogue L24040 1067

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.945″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 24.0 ,Longueur hors tout (OAL) 6.69″ ,Longueur utile (LU) 3″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.945″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.98″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.945″
  • Equivalent décimal: 0.945″
  • Diamètre collerette (DF): 1.65″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4.158″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 24.0
  • Groupe de longueurs: 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 240
  • Longueur hors tout (OAL): 6.69″
  • Point Length (PL): 0.172″
  • Longueur dépassement (LPR): 4.33″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 2.36″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 3″

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout