Description:
Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Diamètre coupant (DC) 0.787″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 20.0 ,Longueur hors tout (OAL) 5.81″ ,Longueur utile (LU) 2-1/2″
Caractéristique(s):
- Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 0.787″
- Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.823″
- Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.787″
- Equivalent décimal: 0.787″
- Diamètre collerette (DF): 1.26″
- Longueur fonctionnelle (LF): 3.467″
- Code taille logement plaquette (SSC): 20.0
- Groupe de longueurs: 3xD
- Identification plaquette étalon (MIID): ICP 200
- Longueur hors tout (OAL): 5.81″
- Point Length (PL): 0.143″
- Longueur dépassement (LPR): 3.61″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longueur attachement (LS): 2.2″
- Type de queue: Weldon
- Longueur utile (LU): 2-1/2″